SOF45 8/16-D5.0-10-1.50R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3104592
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 800 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104592
    EAN/GTIN 7291075232370
    Številka proizvajalca 3104592
    L-število L23980 2070

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5,315″, rezanje element Count (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 3,27 ″, skupna dolžina (OAL) 1,48″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
    • Premer rezanja (DC): 5″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 5,315″
    • Največji premer rezanja (DCX): 5,315″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 10
    • Največja globina reza (APMX): 0,114″
    • Premer pesta (DHUB): 3,27″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONHU 050500-PL
    • Skupna dolžina (OAL): 1,48″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico