SOF45CL 8/16 D080-12-27R 45° rezkarji za plano rezkanje s posebno delitvijo za kvadratne ali 8-kotne obračalne rezalne ploščice z zagozdo z 8/16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105786
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105786
EAN/GTIN 7291075298222
Številka proizvajalca 3105786
L-število L23980 1112

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 90,4 mm, število ploščic (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 51,2 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 90,4 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 90,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Skupna dolžina (OAL) 51,2 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico