OXMT 0507R08-FF IC808 osmerokotna rezalna ploščica za rezkanje ob visokem pomiku in 45°

Št. art.: 5606451
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606451
EAN/GTIN 7291075309270
Številka proizvajalca 5606451
L-število L23910 1302

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 1,2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,8 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,5 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico