S845 SNHU 1305ANR-MM IC330 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5606298
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO 800 LINE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606298
    EAN/GTIN 7291075257113
    Številka proizvajalca 5606298
    L-število L23910 839

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,2 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
    • Premer Incircle (IC) 13 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
    • Število rezalnih robov 8

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico