SOE45 8/16-D025-02-W20R 45° stebelni rezkar za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO 800 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105288
    EAN/GTIN 7291075266993
    Številka proizvajalca 3105288
    L-število L23980 1078

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 2,9 mm, skupna dolžina (OAL) 101,3 mm, Weldon gred, Weldon gred

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 22,65 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 35,4 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,9 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 75 mm
    • Dolžina glave (levo) 101,2 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 050505-TN
    • Skupna dolžina (OAL) 101,3 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,1 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico