ADKW 1505 PDTR IB85 Obračalne rezilne ploščice v desni izvedbi s konico IB85-PCBN za obdelavo trdih materialov obdelovancev

Št. art.: 5605934
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI2000
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605934
    EAN/GTIN 7291075271584
    Številka proizvajalca 5605934
    L-število L24270 195

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,18 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,83 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 2 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Slika 1
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,18 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,83 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 9,6 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 1

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico