OFMW 0706R10-FF IC910 Obračalna rezalna ploščica z 8 segmentnimi rezalnimi robovi FEEDMILL za rezkanje z visokim pomikom za uporabo v rezkarjih HELIOCTO

Št. art.: 5605561
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605561
EAN/GTIN 7291075198461
Številka proizvajalca 5605561
L-število L23910 613

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 8 mm

Lastnosti:

  • Dolžina reza maks (APMX) 2,2 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico