MTEC 0250C04 0.8ISO IC908 Stebelni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5605354
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605354
EAN/GTIN 7291075167474
Številka proizvajalca 5605354
L-število L24210 207

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 0,142″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, nit smola (TP) 0,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,142″
  • Največja globina reza (APMX): 0,36″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Kot vijačnice (FHA): 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): M60
  • Nagib navoja (TP): 0,8 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico