HCR D250-QP IC328 Rezalni vložki za profilno rezkanje

Št. art.: 5605317
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605317
    EAN/GTIN 7291075126488
    Številka proizvajalca 5605317
    L-število L23970 182

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 17,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,4 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 12,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 17,5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,4 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico