HCE D20-D-L200-C25 Večnamenski sistemi rezkanja za različne geometrije rezil

Št. art.: 3103592
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103592
    EAN/GTIN 7291075126310
    Številka proizvajalca 3103592
    L-število L23980 2469

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 12,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 200 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

    Lastnosti:

    • Konični kot polovice telesa (BHTA) 1,6 stopinj
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Premer (DC/DCX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 12,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Izvedenka s sprednje plošče D.
    • Dolžina glave (levo) 90 mm
    • Opis rezalna plot height range (MIID) HCC D200-R0.5-QF
    • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Navor (TQ) 12 Nm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico