HCE D20-A-L150-C20 Večnamenski sistemi rezkanja za različne geometrije rezil

Št. art.: 3103591
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie BALLPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103591
EAN/GTIN 7291075126303
Številka proizvajalca 3103591
L-število L23980 2619

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 12,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 150 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 18,8 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Navor (TQ) 12 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico