Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 6,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 125 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 6 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Kotni polmer (RE) 5 mm
- Premer reza (DC) 10 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 1
- Dolžina reza maks (APMX) 6,7 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Izvedenka B na čelnem delu
- Dolžina glave (levo) 40 mm
- Rezalna plot height range (MIID) HBR D100-QF
- Skupna dolžina (OAL) 125 mm
- Gred posode je okrogla
- Drehmoment (TQ) 5.3 Nxm