HCR D100-QF IC908 Rezalni vložki za profilno rezkanje

Št. art.: 5604239
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604239
EAN/GTIN 7291075126365
Številka proizvajalca 5604239
L-število L23970 4

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,3 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico