HCM D12-A-L120-C12 Večnamenski rezkarji s krogelno glavo D = 12 mm

Št. art.: 3103571
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103571
EAN/GTIN 7291075126235
Številka proizvajalca 3103571
L-število L23980 2332

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 9,77 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 120 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 10,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,77 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D120-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Navor (TQ) 6 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico