HBR D160-QF IC908 220-stopinjski sferični rezalni vložki za profilno rezkanje za grobe in predhodne končne obdelave

Št. art.: 5604246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604246
    EAN/GTIN 7291075123845
    Številka proizvajalca 5604246
    L-število L23970 40

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 10,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,37 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 10,3 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,37 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico