HCM D16/.62-M08 BALLNOSE – večnamenski stebelni rezkarji s kroglasto glavo in vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3104122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija BALLPLUS
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104122
    EAN/GTIN 7291075179446
    Številka proizvajalca 3104122
    L-število L23980 1195

    Opis

    Opis:

    čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 14,4 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 1, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 0,3 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 47,5 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,4 mm
    • Vmesniki funkcije M08
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Kotni polmer (RE) 8 mm
    • Premer reza (DC) 16 mm
    • Premer (DC/DCX) 16 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,3 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 11 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) HBR D120-QF
    • Skupna dolžina (OAL) 47,5 mm
    • Navor (TQ) 7,8 Nm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico