HCM D25/1.0-MMT15 BALLNOSE – večnamenski stebelni rezkarji s kroglasto glavo in vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3106372
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106372
EAN/GTIN 7291075199741
Številka proizvajalca 3106372
L-število L23980 659

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 24 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16,7 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 24 mm
  • Vmesniki funkcije T15
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 12,5 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,7 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 46 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D250-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Navor (TQ) 12 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico