HBR D200-QF IC328 220-stopinjski sferični rezalni vložki za profilno rezkanje za grobe in predhodne končne obdelave

Št. art.: 5605022
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605022
EAN/GTIN 7291075123920
Številka proizvajalca 5605022
L-število L23970 530

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,65 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico