HTR D160-R2.0-QF IC908 BALLPLUS – torične rezalne ploščice z različnimi kotnimi radiji za grobe in končne obdelave

Št. art.: 5604832
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604832
EAN/GTIN 7291075179880
Številka proizvajalca 5604832
L-število L23970 433

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, debelina rezalne plošče (S) 3,37 mm, širina rezalne plošče (W1) 16 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 83 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,37 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 16 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico