HP ANKW 070204PNTR IC928 Obračalne rezalne ploščice s spiralno oblikovanim rezalnim robom dolžine 7 mm in nevtralno površino odrezka za kaljene materiale obdelovancev in ulitke

Št. art.: 5604819
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIPLUS
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604819
    EAN/GTIN 7291075202939
    Številka proizvajalca 5604819
    L-število L23910 867

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 7,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 4,5 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico