HP E90AN-D20-5-C20-07-C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103374
EAN/GTIN 7291075180565
Številka proizvajalca 3103374
L-število L23980 2497

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, dolžina rezanja maks (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 110 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 20,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Dolžina glave (levo) 22 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,4 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 20,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico