HP E90AN-D.75-5-W.75-7 Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103899
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIPLUS
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103899
    EAN/GTIN 7291075180787
    Številka proizvajalca 3103899
    L-število L23980 1837

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3 / 4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,303 ″, štetje flavte (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 0,93-1 / 2″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 3 ″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
    • Premer rezanja (DC): 3/4″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 5
    • Največja globina reza (APMX): 0,303″
    • Število flavte (NOF): 5
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,484″
    • Dolžina glave (levo): 1″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HP ANKT 0702 PNTR
    • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
    • Največji kot rampinga (RMPX): 2,4 stopinj
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
    • Uporabna dolžina (LU): 0,93″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico