HP E90AN-D25-5-M12 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103908
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103908
    EAN/GTIN 7291075188943
    Številka proizvajalca 3103908
    L-število L23980 1028

    Opis

    Opis:

    čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 57 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
    • Vmesniki funkcije M12
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 5
    • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
    • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
    • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico