ONHU 080608-TN-MM IC928 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice za čelno rezkanje pri splošni obdelavi jekla

Št. art.: 5604694
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija 16MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604694
EAN/GTIN 7291075214475
Številka proizvajalca 5604694
L-število L23910 1197

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 16

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico