F45WG D4.0-14-1.5-FX-R08 45° čelni rezkar za ozko razmaknjenost, osmerokotni ONHU/MU 0806... ploščice s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3103875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie 16MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103875
EAN/GTIN 7291075193404
Številka proizvajalca 3103875
L-število L23980 3154

Opis

Opis:

  • Frezalo za čelno, kotno rezkanje z WSP
  • premer stožca, strojna stran (DCONMS): 1-1/2″
  • premer (DC/DCX): 4,47″
  • število rezalnih teles (CICT): 14
  • premer vratu (DHUB): 3,27″
  • celotna dolžina (OAL): 2″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4.47″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 4.47″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 14
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.22″
  • Premer pesta (DHUB): 3.27″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celotna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 44.3 Degrees

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico