F45WG D080-10-27-FX-R08 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne ONHU/MU 0806.. obračalne rezalne ploščice z ozko delitvijo in 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3103868
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija 16MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103868
EAN/GTIN 7291075193336
Številka proizvajalca 3103868
L-število L23980 963

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 92 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 92 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 92 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 080608-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44,3 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico