F45NM D080-06-27-R08 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne ONHU/MU 0806.. obračalne rezalne ploščice s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3103314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija 16MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103314
    EAN/GTIN 7291075179958
    Številka proizvajalca 3103314
    L-število L23980 1008

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 92 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Premer (DC/DCX) 92 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 92 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 60 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 080608-TN
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 44,3 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico