F45NM D6.0-10-2.00-R08 45° čelni rezkar za osmerokotne ploščice ONHU/MU 0806... s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3104198
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija 16MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104198
    EAN/GTIN 7291075180022
    Številka proizvajalca 3104198
    L-število L23980 3162

    Opis

    Opis:

    • Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP
    • Premer pritrditve, stran stroja (DCONMS): 2″
    • Premer (DC/DCX): 6,49″
    • Število rezalnih teles (CICT): 10
    • Premer nastavka (DHUB): 3,94″
    • Vseobsežna dolžina (OAL): 2″.

    Lastnosti:

    • Nacin Arbor Style B
    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 2″
    • Premer rezanja (DC): 6″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 6.49″
    • Najvecji rezalni premer (DCX): 6.49″
    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Število rezalnih elementov (CICT): 10
    • Najvecja globina reza (APMX): 0.22″
    • Premer pesta (DHUB): 3.94″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): ONHU 080608-TN
    • Celotna dolžina (OAL): 2″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 44.3 Degrees

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "16MILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico