HP ANCR 070204PNFR IC908 Obodno brušene obračalne rezalne ploščice s pozitivno šablono za odrezke za obdelavo aluminija, titana in magnezija

Št. art.: 5604598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604598
EAN/GTIN 7291075182682
Številka proizvajalca 5604598
L-število L23910 1074

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 7,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse