HP E90AN-D20-5-W20-07 Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103887
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103887
EAN/GTIN 7291075180626
Številka proizvajalca 3103887
L-število L23980 3087

Opis

Opis:

Frezalni pribor s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 90 mm, vpenjalni nastavek Weldon, vpenjalni nastavek Weldon, efektivna dolžina (LU) 20,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
  • Dolžina glave (levo) 22 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,4 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 20,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico