QPMR 100404PDN-HQ-M IC328 Visoko pozitivne, kvadratne obračalne rezilne ploščice za obdelavo aluminija, nerjavečega jekla in proti visoki vročini odpornih zlitin

Št. art.: 5604547
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija QUAD2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604547
EAN/GTIN 7291075106299
Številka proizvajalca 5604547
L-število L23910 975

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,48 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,48 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "QUAD2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico