E90SP D25-03-W25-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3381503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3381503
EAN/GTIN 7291075443134
Številka proizvajalca 3381503
L-število L23980 2701

Opis

Opis:

Čelna frezala s WSP, premer držala, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm, vpenjalna stranica Weldon, vpenjalna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 32 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico