• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

HCC D120-R1.0-QF IC908 Rezalni vložki z 2 rezalnima robovoma (popolnoma učinkovitima) za grobe in polovično končne postopke ter rezkanje vogalov in ramen

Št. art.: 5604389
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604389
EAN/GTIN 7291075179552
Številka proizvajalca 5604389
L-število L23970 389

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,1 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 8,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,1 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico