BCR D1.25-QT IC908 Nastavki za rezkanje profilov

Št. art.: 5604222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DROPMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604222
    EAN/GTIN 7291075123173
    Številka proizvajalca 5604222
    L-število L23970 644

    Opis

    Opis:

    • WSP za rezkanje
    • Dolžina rezalne ploščice (INSL): 1,109″
    • Delina rezalne ploščice (S): 0,21″
    • Širina rezalne ploščice (W1): 0,594″

    Lastnosti:

    • Polmer vogala (RE): 5/8″
    • Dolžina vložka (INSL): 1.109″
    • Debelina vložka (S): 0.21″
    • Širina vložka (W1): 0.594″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico