HM90 APCR 100304PDFR-P IC928 Obračalne ploščice s pozitivnim, vijačno oblikovanim rezalnim robom in polirano prednjo stranjo za obdelavo aluminija in proti visoki vročini odpornih legur

Št. art.: 5603948
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603948
EAN/GTIN 7291075178074
Številka proizvajalca 5603948
L-število L23910 508

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,25 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,85 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,52 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 10,18 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,25 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,85 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,52 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico