APK D25-36-FE..JPN Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice APKT/R-10.. Razpon premera 20–50 mm

Št. art.: 3100248
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100248
EAN/GTIN 7291075038712
Številka proizvajalca 3100248
L-število L23980 1304

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezanja (DC) 25 mm, število rezalnih elementov (CICT) 8, dolžina reza maks. (APMX) 36 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico