HM90 E90A D20-3-MMT12-JHP 90° vijačni rezkar z vmesnikom MULTIMASTER za HM90 AP 1003 - ploščice

Št. art.: 3366865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3366865
EAN/GTIN 7291075437225
Številka proizvajalca 3366865
L-število L23980 647

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer nosilca orodja, stran stroja (DCONMS) 19,7 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 3, dolžina rezalnega roba max (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 38,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19,7 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 25,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 38,5 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico