R90CW 43-T IC908 Okrogle obračalne rezalne ploščice za profilno rezkanje

Št. art.: 5602577
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5602577
EAN/GTIN 7291075119497
Številka proizvajalca 5602577
L-število L23910 1296

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalnega vložka (s) 5,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico