ERCM D40-C32-CP12 Večnamenski stebelni rezkarji s široko delitvijo z štirimi rezalnimi profili

Št. art.: 3101345
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101345
EAN/GTIN 7291075108491
Številka proizvajalca 3101345
L-število L23980 1042

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) R90MT
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 6,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico