ERCM D1.50-C1.25CP12 Večnamenski stebelni rezkarji s široko delitvijo z štirimi rezalnimi profili

Št. art.: 3101342
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101342
EAN/GTIN 7291075108514
Številka proizvajalca 3101342
L-število L23980 1725

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,24″, skupna dolžina (OAL) 8 ″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,24″
  • Dolžina glave (levo): 1,58″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): R90MT
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 6 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico