O45MT 050505-RM IC950 Osmerokotna rezalna obračalna ploščica za rezkanje 45°

Št. art.: 5602098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5602098
    EAN/GTIN 7291075102307
    Številka proizvajalca 5602098
    L-število L23910 912

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,3 mm, premer vpisanega kroga (IC) 11,54 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 3,3 mm
    • Premer Incircle (IC) 11,54 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,17 mm/zob
    • Število rezalnih robov 8

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico