O45MT 050505-RM IC928 Osmerokotna rezalna obračalna ploščica za rezkanje 45°

Št. art.: 5602548
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602548
EAN/GTIN 7291075102321
Številka proizvajalca 5602548
L-število L23910 1272

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,3 mm, premer vpisanega kroga (IC) 11,54 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,3 mm
  • Premer Incircle (IC) 11,54 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,17 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico