SEKR 1203AFN-76 IC928 Kvadratne obračalne rezilne ploščice z rebri na površini odrezka za grobo 45-stopinjsko obdelavo

Št. art.: 5602380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602380
EAN/GTIN 7291075066753
Številka proizvajalca 5602380
L-število L24170 115

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 6,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico