{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Matador | |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 320 | |
Stopnja preciznosti | zelo fina | |
Širina brusnega papirja | 280 mm | |
Dolžina brusnega lista | 230 mm | |
Oznaka proizvajalca | 911 A | |
Vrsta izdelka | Brusni papir |
Številka izdelka | 557500 320 | |
EAN/GTIN | 4002748308697 | |
Številka proizvajalca | 130869 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni papir (SiC), vodoodporen Matador 320
po ponudbi
Na zalogi
2.990 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
50
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
2.070 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
50
Kosov
|
|
Stopnja preciznosti | zelo fina | zelo fina |
Zrnatost | 320 | 320 |
Širina brusnega papirja | 280 | 280 |
Dolžina brusnega lista | 230 | 230 |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid | Korund |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | A |
Vrsta izdelka | Brusni papir | Brusna tkanina |