Brusni papir (SiC), vodoodporen Matador 3000

Št. art.: 557500 3000
(19,69 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,26 € / kos
    (19,69 € / 1 Square metre)
  • od 50 kos
    1,05 € / kos
    (16,41 € / 1 Square metre)
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Matador
Brusno sredstvo Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja preciznosti polirna
Širina brusnega papirja 280 mm
Dolžina brusnega lista 230 mm
Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557500 3000
EAN/GTIN 4002748316586
Številka proizvajalca 131658

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo trden in gibek papir z lateksom in enakomerno porazdeljenimi brusnimi zrni iz silicijevega karbida (SiC). Dobra vezava zrn, velika učinkovitost in dolga življenjska doba.
Velikost pole 230 × 280 mm.

Uporaba:

Pretežno za ročno brušenje v kleparstvu, servisnih delavnicah In lakirnicah, za brušenje in fino brušenje lakiranih in kitanih površin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico