{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Matador | |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 240 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Širina brusnega papirja | 280 mm | |
Dolžina brusnega lista | 230 mm | |
Oznaka proizvajalca | 911 A | |
Vrsta izdelka | Brusni papir |
Številka izdelka | 557500 240 | |
EAN/GTIN | 4002748308673 | |
Številka proizvajalca | 130867 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni papir (SiC), vodoodporen Matador 240
po ponudbi
Na zalogi
4.424 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
50
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
2.647 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
50
Kosov
|
|
Stopnja preciznosti | fina | fina |
Zrnatost | 240 | 240 |
Širina brusnega papirja | 280 | 280 |
Dolžina brusnega lista | 230 | 230 |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid | Korund |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | A |
Vrsta izdelka | Brusni papir | Brusna tkanina |