Gumijasto brusno držalo

Št. art.: 557600
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
451 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 130 mm
Širina 70 mm
Višina 33 mm
Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557600
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001025272
Kopiraj
Številka proizvajalca 557600
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dvodelno držalo iz črne gume, zelo priročne oblike. Omogoča hitro vstavljanje brusnega platna, ki ga primejo neizgubljivi kovinski čepi.

Uporaba:

Za ročno brušenje in poliranje, elastično in obstojna oblika tudi pri mokrem brušenju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico