HCP 222-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 5567901
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567901
EAN/GTIN 7291075333718
Številka proizvajalca 5567901
L-število L24050 147

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 22,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22,0, kot, 1. stopnja (SIG) 138 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,69 mm
  • Premer reza (DC) 22,2 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 7,56 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,76 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 138 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 5,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico