HCP 066-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3311598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAMIQ
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3311598
    EAN/GTIN 7291075333084
    Številka proizvajalca 3311598
    L-število L24050 1279

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 6,6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,5, kot, 1. stopnja (SIG) 134 stopinj

    Lastnosti:

    • Kot napada 30 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,29 mm
    • Premer reza (DC) 6,6 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 2,63 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,5
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,3 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 134 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 1,67 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico