HCP 069-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3311601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3311601
EAN/GTIN 7291075333114
Številka proizvajalca 3311601
L-število L24050 2164

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 6,9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,5, kot 1. stopnje (SIG) 134 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,29 mm
  • Premer reza (DC) 6,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,63 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,5
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,3 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 134 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,67 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico